Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

183 10 TC, Gedore Zangenschlüssel 10'' TC mit getauchten Griffhüllen 3066037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260W-1062195
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3066037
EAN/GTIN:
     4010886951521
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

183 10 TC, Zangenschlüssel 10'' TC mit getauchten Griffhüllen 3066037 Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, DIN ISO 5743, Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 52mm bzw. 0 – 2 ), Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen), Verstellbares, universelles Werkzeugzum Schrauben, Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken,Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung, Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos, Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite, Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition, Verwendbar als Ratschenmaulschlüssel - schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern, Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft anden Backen, Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen, Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs, Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite, Schonbacken optional erhältlich, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
534 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
runde Backen
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau
Größe [Inch]:
10 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,575 kg
Norm:
DIN ISO 5743
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
2 Inch
Spannweite [mm]:
52 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), ZANGENSCHLÜSSEL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 41,79*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 42,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 42,23*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,96*
€ 42,55*
3 Tage
133
1
€ 5,45*
ab € 33,07*
€ 42,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3223779
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.