Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356889188, Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Bosch 2x12,0 V 2,0 Ah LadegerätGAL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-1063377
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019A6977
EAN/GTIN:
     3165140727440
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356889188, Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105 Professional Dieser Akku-Schlagschrauber ist mit einer Kopflänge von nur 137 mm besonders kompakt und handlich. Produkteigenschaften: , Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefentladung , Gehäusegummierung , 1/4 Universal-Magnetbithalter mit Verriegelungshülse , Akku-Ladestandanzeige , LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, L-BOXX, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Typ:
GDR 12V-105
Spannung:
12 V
Kapazität:
2,0 Ah
Leerlaufdrehzahl:
02600 min-1
Leerlaufschlagzahl:
03100 min-1
Drehmoment:
105 Nm
Schrauben-Ø:
M4M12 mm
Werkzeugaufnahme:
6,3 mm | Innensechskant 1/4 """"
Gewicht inkl. Akku:
1,0 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06019A6977
Markenname:
Bosch
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 168,50*
€ 181,64*
€ 4,90*
ab € 167,27*
€ 181,73*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 169,29*
€ 182,33*
€ 5,95*
ab € 174,55*
€ 187,40*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 187,61*
€ 200,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,09*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,80*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,59*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,55*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,46*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,49*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,27*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2608551078
ab € 8,98*
Zubehör
Bosch
2607017319
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2607017327
ab € 20,99*
Zubehör
Bosch
2607017326
ab € 17,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.