Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356851749, Winkelschleifer GWX 14-125 Bosch Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1063612
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B7000
EAN/GTIN:
     3165140962322
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356851749, Winkelschleifer GWX 14-125 Professional Leistungsstarker Motor mit Konstantelektronik und X-LOCK. Produkteigenschaften: , Constant Speed, Soft Start und Overload Protection , KickBack Control und Wiederanlaufschutz , Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK , Verdrehsichere Schutzhaube Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Vibration Control Zusatzgriff, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5300 GRAMM
Typ:
GWX 14-125
Leistung:
1400 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Aufnahme:
X-LOCK
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen:
7 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,3 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06017B7000
Markenname:
Bosch
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,90*
ab € 101,30*
€ 118,40*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 118,41*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 104,09*
€ 120,99*
€ 4,90*
ab € 102,21*
€ 121,64*
€ 5,95*
ab € 106,93*
€ 125,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 40,40*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,23*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,57*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 7,18*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 28,89*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,04*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,35*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 38,80*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,21*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,34*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,27*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 41,64*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 43,34*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 44,07*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 45,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.