Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356999928, Akku-Winkelschleifer soloGWX 18V-10 SC Bosch ohne Akku ohne Ladegerä


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1063730
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06017B0400
EAN/GTIN:
     3165140962452
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356999928, Akku-Winkelschleifer GWX 18V-10 SC Professional Bürstenloser Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieser Winkelschleifer ist mit dem schlüssellosen Klick-System X-LOCK ausgestattet und ermöglicht so ein schnelles und bequemes Wechseln der Einsatzwerkzeuge. Produkteigenschaften: , Schlüssellosem Klick-System X-LOCK , Wiederanlaufschutz, Geschwindigkeitsvorwahl und Connectivity ready - User Interface , KickBack Control , Drop Control , X-Brake System , Bürstenloser Motor , BLUETOOTH® Connectivity Modul für Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1480 GRAMM
Typ:
GWX 18V-10 SC
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
45009000 min-1
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Aufnahme:
X-LOCK
Gewicht inkl. Akku:
2 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06017B0400
Markenname:
Bosch
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 174,22*
€ 203,91*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 201,56*
€ 234,29*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 205,81*
€ 240,20*
€ 4,90*
ab € 206,60*
€ 241,53*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 211,57*
€ 243,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,16*
€ 259,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599038
ab € 40,54*
Zubehör
Bosch
2608615132
ab € 16,59*
Zubehör
Bosch
2608615138
ab € 7,19*
Zubehör
Bosch
2608599027
ab € 29,09*
Zubehör
Bosch
2608599028
ab € 30,13*
Zubehör
Bosch
2608599029
ab € 38,48*
Zubehör
Bosch
2608599030
ab € 38,91*
Zubehör
Bosch
2608599031
ab € 40,27*
Zubehör
Bosch
2608599032
ab € 40,30*
Zubehör
Bosch
2608599033
ab € 40,24*
Zubehör
Bosch
2608599034
ab € 41,98*
Zubehör
Bosch
2608599035
ab € 43,28*
Zubehör
Bosch
2608599036
ab € 43,87*
Zubehör
Bosch
2608599014
ab € 45,31*
Zubehör
Bosch
2608599015
ab € 46,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.