Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0783929100616, Felco Getriebeastschere 231 80cm a. Aluminium Felco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1093391
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     0783929100616
EAN/GTIN:
     0783929100616
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Teleskop-Astschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0783929100616, Getriebeastschere 231 80cm a. Aluminium Felco, Fabrikat: Felco
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
silber
Länge:
800 cm
Gewicht:
1,15 kg
Schnittstärke:
40 mm
Marke:
FELCO
Weitere Suchbegriffe: Teleskopastschere, ambossschere felco, teleskop astschere, astschere amboss, Getriebe-Astschere, GETRIEBEASTSCHERE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,02*
€ 152,01*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,75*
€ 171,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,37*
€ 171,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,43*
€ 171,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,71*
€ 173,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.