Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3157629497128, Diverse Vliesklettscheiben 125 mm medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1093571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3157629497128
EAN/GTIN:
     3157629497128
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3157629497128, Vliesklettscheiben 125 mm medium, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Bohrungs-Ø:
22 mm
Marke:
NORTON
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe, VLIESKLETTSCHEIBEN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,99*
14 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,03*
Lager 260
20
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,04*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.