Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesklettscheiben 125 mm medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesklettscheiben 125 mm medium
Vliesklettscheiben 125 mm medium
Vliesklettscheiben 125 mm medium
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3157629497128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3157629497128
EAN/GTIN:
     3157629497128
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Klett-Vliesschleifscheibe RAPID PREP

• Gewebeunterlage mit Zentrierung • Bessere Haftung und genauere Positionierung auf dem Stützteller • Z um Beischleifen, Finishen, Reinigen und leichten Entgraten

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306711
Bohrungs-Ø:
22 mm
Außen-Ø:
125 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Herstellerartikelnummer:
66623378988
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Markenname:
Norton
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund-Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund-Vlies-Schleif-Scheibe, Vliesschleifscheibe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,41*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,99*
14 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,03*
7 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,04*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.