Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frankfurtür Schaufel BAUMEISTER Gr. 5 mit Aufb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frankfurtür Schaufel BAUMEISTER Gr. 5 mit Aufb
Frankfurtür Schaufel BAUMEISTER Gr. 5 mit Aufb
Frankfurtür Schaufel BAUMEISTER Gr. 5 mit Aufb
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827530668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827530668
Suchbegriffe:
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Idealspaten
Spaten
Aufbugschaufel BAUMEISTER

• Rot pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306320
Größe:
5
Blattlänge:
290 mm
Herstellerartikelnummer:
5303122000
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Blattbreite:
270 mm
Stiel:
ohne
Blattausführung:
mit Dülle
Weitere Suchbegriffe: idealspaten, Schaufel, Schippe, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,93*
1
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 8,73*
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 8,79*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,16*
€ 8,87*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 6,36*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.