| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1094378 Herst.-Nr.: 4005827655019 EAN/GTIN: 4005827655019 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4005827655019, Teerverteiler ALU 700 mm Hohlprofil, Fabrikat: Ideal Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Tiefe: | 90 mm | Dülle: | 34 mm | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,39* | € 49,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,31* | € 49,49* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,74* | € 49,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 38,76* | € 51,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,62* | € 53,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|