Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teerverteiler ALU 700 mm Hohlprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teerverteiler ALU 700 mm Hohlprofil
Teerverteiler ALU 700 mm Hohlprofil
Teerverteiler ALU 700 mm Hohlprofil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827655019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827655019
EAN/GTIN:
     4005827655019
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Teerschieber
Teerverteiler
Aluminium-Teerverteiler SIEGER

• Hohlprofil • Beidseitig geschlossen • Angeschraubter Aluminium-Bügel mit verzinkter Dülle Lieferung: Ohne Stiel. Hinweis: Passender Stiel EAN 4010162364120

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306435
Breite:
700 mm
Tiefe:
90 mm
Herstellerartikelnummer:
WEG40005
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Dülle:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: teerverteiler 700 mm, teerverteiler, IDEAL, Schieber, Alu-Teerverteiler, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,54*
€ 49,67*
2 Tage
101
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 49,71*
8 Tage
98
€ 4,95*
ab € 37,56*
€ 49,88*
1 Tag
107
€ 7,90*
ab € 38,66*
€ 51,49*
4 Tage
110
€ 4,30*
ab € 39,67*
€ 53,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.