Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Rechen
>
Straßenrechen
>
Artikel
4016092555164, Diverse Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1095360
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4016092555164
EAN/GTIN:
4016092555164
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4016092555164, Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
16 Stück
Breite:
520 mm
Zinken-Ø:
6 mm
Zinkenlänge:
90 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Straßenharke
,
Straßenrechen
,
schotterharke
,
STRASSENRECHEN
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 11,02*
Lager 6C8MS
2 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,75*
Lager 4012
2 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 14,90*
Lager 260
7 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 15,04*
Lager 7
3 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 11,00*
€ 15,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Strassenrechen leicht 360 mm ohne Stiel, 14 Zinken, Zinkenlänge 70 mm
profibau
55079
ab € 7,81*
Ähnlich
Strassenrechen schwer 380 mm ohne Stiel, 12 Zinken, Zinkenlänge 105 mm
profibau
55514
ab € 8,99*
Ähnlich
Teerrechen 16 Zinken verzinkt, mit Holzstiel
profibau
55070
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen