Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf.
Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     4012-651502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092555164
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen
Straßenrechen, schwere Ausführung

• Pulverbeschichtet
• Ohne Stiel

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
16 Stück
Breite:
520 mm
Zinken-Ø:
6 mm
Zinkenlänge:
90 mm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 11,02*
3 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,75*
Lager 4012
63
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 14,90*
8 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 15,04*
4 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 11,00*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55079
ab € 7,81*
Ähnlich
profibau
55514
ab € 8,99*
Ähnlich
profibau
55070
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.