Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf.
Strassenrechen 16 Zinken o.Stiel, schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016092555164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092555164
Suchbegriffe:
Baurechen
Betonrechen
Schotterharke
Schotterrechen
Straßenrechen, schwere Ausführung

• Pulverbeschichtet • Konische Dülle Ø 32 mm Lieferung: Ohne Stiel.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306427
Breite:
520 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Anzahl Zinken:
16 Stück
Zinken-Ø:
6 mm
Zinkenlänge:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Straßenharke, Straßenrechen, schotterharke, Rechen, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 11,02*
2 Tage
63
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 13,75*
2 Tage
63
1
€ 6,90*
ab € 10,54*
€ 14,90*
7 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 15,04*
Lager 7
54
1
€ 4,79*
ab € 11,00*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
55079
ab € 7,81*
Ähnlich
profibau
55514
ab € 8,99*
Ähnlich
profibau
55070
ab € 33,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.