Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Klimageräte
>
Luftentfeuchter
>
Artikel
4026415141134, Diverse Hochleistungsventilator RAV 35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1095955
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4026415141134
EAN/GTIN:
4026415141134
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4026415141134, Hochleistungsventilator RAV 35, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Axial-Ventilator
elektrischer Anschluss:
230V /1~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.:
750 W
Stromaufnahme max.:
3,2 A
Luftleistung: 2-stufig:
1350/2900 m³/h
Pressung max.:
500 Pa
Schutzart:
IP 44
Schlauchanschluss Ø:
300 mm
Schlauchlänge max.:
38 m
Breite:
380 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
420 mm
Kabellänge:
4,5 m
Gewicht ca.:
17 kg
Marke:
Remko®
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Entfeuchter
,
Entfeuchtungsgerät
,
Luftentfeuchter
,
Raumentfeuchter
,
Raumluftentfeuchter
,
Raumtrockner
,
remko entfeuchter
,
entfeuchtungsgerät
,
axial gebläse 230v
,
Ventilator
,
HOCHLEISTUNGSVENTILATOR
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,71*
€ 309,94*
Lager 6922
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,16*
€ 315,42*
Lager 6C8MS
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 283,16*
€ 316,91*
Lager 4012
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 290,34*
€ 322,40*
Lager 260
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 295,16*
€ 325,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,70*
€ 387,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,99*
€ 383,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,16*
€ 351,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchverlängerung inkl.2 Verschlussgurte f.Warmluftschlauch,∅ 305mm REMKO
Remko
1009760
ab € 119,01*
Zubehör
Spannring D.305mm verstellbar Zubehör Ventilator RAV 35 REMKO
Remko
1009508
ab € 10,67*
Zubehör
Spezial-Warmluftschlauch D.305mm L.7,60m Zubehör Ventilator RAV35 REMKO
Remko
1009512
ab € 230,23*
Zubehör
Staubsack PES-Nadelfilz Zub.Ventilator RAV 35 REMKO
Remko
1009540
ab € 67,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen