Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784705851, Fortis Wasserwaage LM 40cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1098291
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705851
EAN/GTIN:
     4317784705851
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784705851, Wasserwaage LM 40cm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,3 mm
Messfläche:
gefräst
Gewicht:
205,6 g
Marke:
FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
363
10
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,85*
2 Tage
363
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 9,75*
Lager 260
363
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 9,83*
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 10,50*
2 Tage
358
1
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.