Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM 40cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM 40cm FORTIS
Wasserwaage LM 40cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705851
EAN/GTIN:
     4317784705851
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage

• Leichtmetall-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Seitenaufsicht mit Spiegeloptik
• Stoßdämpfende Endkappen
• Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,3 mm
Messfläche:
gefräst
Gewicht:
205,6 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705851
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
363
10
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,85*
2 Tage
363
1
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 9,75*
6 Tage
363
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 9,83*
1
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 10,50*
2 Tage
358
1
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.