Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Wasserwaage LM 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Wasserwaage LM 40cm
Fortis Wasserwaage LM 40cm
Fortis Wasserwaage LM 40cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1232613
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705851
EAN/GTIN:
     4317784705851
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • Stoßdämpfende Endkappen • Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Typ:
analog
Werkstoff:
Leichtmetall
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Nein
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Nein
Mit Griff:
Nein
Gewicht:
205,6 g
Hersteller:
Fortis
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
40 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
10
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 9,10*
8 Tage
191
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,23*
2 Tage
191
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 10,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,92*
1 Tag
191
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.