| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1099479 Herst.-Nr.: 4317784728829 EAN/GTIN: 4317784728829 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784728829, T-Griff-Schraubendr. 3 x150mm i6kt. FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx- schraubendreher 15 x 150 t griff, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, 6-kant-Quergriff-Schraubendreher, T-GRIFF-SCHRAUBENDR. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,33* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,55* | € 2,33* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,68* | € 2,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,76* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|