| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1099566 Herst.-Nr.: 4317784729697 EAN/GTIN: 4317784729697 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784729697, Winkelschraubendr. 2,5mm lang FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 2,5 mm | Schenkellänge, kurz: | 18 mm | Schenkellänge, lang: | 112 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,63* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,42* | € 0,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,44* | € 0,71* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,47* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|