Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 2,5mm lang FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 2,5mm lang FORTIS
Winkelschraubendr. 2,5mm lang FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729697
EAN/GTIN:
     4317784729697
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, lang

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911L, ISO 2936L

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,5 mm
Schenkellänge, kurz:
18 mm
Schenkellänge, lang:
112 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729697
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
217
1
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,63*
Lager 4012
217
10
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,63*
3 Tage
217
1
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,66*
5 Tage
214
1
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,71*
15 Tage
223
1
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.