| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1099568 Herst.-Nr.: 4317784729710 EAN/GTIN: 4317784729710 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784729710, Winkelschraubendr. 1,5mm lang FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1,5 mm | Schenkellänge, kurz: | 14 mm | Schenkellänge, lang: | 90 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,28* | € 0,43* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,50* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,32* | € 0,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,33* | € 0,51* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,34* | € 0,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|