Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 1,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 1,5mm FORTIS
Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 1,5mm FORTIS
Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 1,5mm FORTIS
Winkelschraubendreher DIN 911L verchromt 1,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784729710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729710
EAN/GTIN:
     4317784729710
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher für 6-kant, lang

• Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911L, ISO 2936L

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29332168
Schlüsselweite:
1,5 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784729710
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Schenkellänge, kurz:
14 mm
Schenkellänge, lang:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel 911, inbusschlüssel, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
297
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,43*
9 Tage
297
1
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,50*
Lager 7
252
1
€ 4,79*
ab € 0,32*
€ 0,50*
2 Tage
292
1
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,51*
5 Tage
292
1
€ 4,30*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.