Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784755948, Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1099882
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755948
EAN/GTIN:
     4317784755948
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69871
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784755948, Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10x75mm FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Metrisches Gewinde:
M10
Auskraglänge:
94 mm
Innen-Ø:
10,5 mm
kleinster-Ø:
18 mm
Größter-Ø:
28 mm
Marke:
FORTIS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 69,84*
€ 87,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,32*
€ 87,17*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 87,26*
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 87,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 88,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.