Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10 x 75 mm
Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10 x 75 mm
Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10 x 75 mm
Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10 x 75 mm
Fortis Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN69871AD/B M10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1232995
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784755948
EAN/GTIN:
     4317784755948
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69871
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Spannfutter für Einschraubfräser • Aus legiertem Einsatzstahl • DIN 69871 • Form AD/B • Gehärtet 58 ± 2 HRC • Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm • Kegel DIN 254 • Kegelwinkel Toleranz AT3 • Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra < 1 µm • Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm • Wuchtgüte G2.5 25000 min-1
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 10
Innendurchmesser:
10,5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Einschraub-Planfräser, Einschraubfräser, WSP-Einschraubplanfräser, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, einschraubfräser, 00000000, Reduzierhülse, Werkzeugaufnahme, Zwischenhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 69,84*
€ 87,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,32*
€ 87,17*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 87,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 87,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 88,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.