Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN 69871AD/B M10x75mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN 69871AD/B M10x75mm FORTIS
Fräserdorn für Einschraubfräser SK40 DIN 69871AD/B M10x75mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784755948
EAN/GTIN:
     4317784755948
Suchbegriffe:
Aufschraubfräsdorn DIN 69871
Aufschraubfräserdorn DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Spannfutter für Einschraubfräser DIN 69871, Form AD/B, SK 40, Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet 58 ± 2 HRC

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Metrisches Gewinde:
M10
Auskraglänge:
94 mm
Innen-Ø:
10,5 mm
kleinster-Ø:
18 mm
Größter-Ø:
28 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784755948
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einschraub-Planfräser, Einschraubfräser, WSP-Einschraubplanfräser, Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, einschraubfräser, 30690022, Reduzierhülse, Werkzeugaufnahme, Zwischenhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 69,84*
€ 87,16*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 69,32*
€ 87,17*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,33*
€ 87,26*
€ 4,90*
ab € 67,78*
€ 87,58*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 67,67*
€ 88,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.