Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4000657032283, Diverse UPAT Betonschraube UCS 10x 70 15/ 5/ - US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1102067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000657032283
EAN/GTIN:
     4000657032283
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4000657032283, UPAT Betonschraube UCS 10x 70 15/ 5/ - US, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
80 mm
Schraubenabmessung:
12 x 70 mm
Antrieb:
SW15
Marke:
Upat
Weitere Suchbegriffe: upat betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, Upat, UPAT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5829*
€ 0,8029*
1
€ 5,90*
ab € 0,5804*
€ 0,8604*
1 Tag
500
50
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,02*
Lager 260
500
50
€ 4,95*
ab € 0,8199*
€ 1,0799*
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,8386*
€ 1,1172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0799*
€ 1,28508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0499*
€ 1,24938
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9999*
€ 1,18988
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8199*
€ 0,97568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53,995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.