Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat UCS 10x70 US (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat UCS 10x70 US (50)
Upat UCS 10x70 US (50)
Upat UCS 10x70 US (50)
Artikel-Nr.:
     369-626214522486
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547599
EAN/GTIN:
     4000657032283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Die Upat Betonschraube UCS ist die kraftvolle Betonschraube für die einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten. Bohrung setzen, Bohrloch reinigen, Schraube durch zu befestigendem Teil einschrauben, Sichtkontrolle - fertig. Die Betonschraube UCS wird zum Beispiel häufig für die Befestigung von Geländer, Konsolen und Stahlkonstruktionen verwendet.Anwendung:
  • Treppengeländer
  • Schalungsstütze
  • Balkenverankerung
  • Balkenverankerung
  • Kabelkanäle
  • Pumpen
  • Stadionsitze
  • Leuchtenbänder
  • Elektroinstallation
  • Rohrbefestigung
  • Rohrtrassen.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Voll; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-18/0762Vorteile: Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik und Feuerresistenz; Hohes Lastniveau: Durch optimierte Beschaffenheit des Betonschraubengewindes; Flexible Montage: Durch bis zu drei zugelassenen Einschraubtiefen; Zeitsparende Montage: Auf die Reinigung des Bohrlochs kann bei vielen Anwendungen verzichtet werden; Sicheres Nachjustieren: Zulassungskonformes Lösen und Nachjustieren der Betonschraube zweimal möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
UCS US
Länge:
70 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Max. Klemmstärke tfix:
15 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
10 mm
Kraftangriff:
SW 15
Nutzlänge max. Last:
15 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: upat betonschraube, unterlegscheibe ohne norm, FAKKT Betonschraube BS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
50
€ 5,00*
ab € 0,5829*
€ 0,8029*
1
€ 5,90*
ab € 0,5804*
€ 0,8604*
1 Tag
500
50
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,02*
7 Tage
500
50
€ 4,95*
ab € 0,8199*
€ 1,0799*
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,8386*
€ 1,1172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8029*
€ 0,95545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7329*
€ 0,87215
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.