| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000657032283 Herst.-Nr.: 547599 EAN/GTIN: 4000657032283 |
| |
|
| | |
| Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt • Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Antrieb: | SW15 | Bohrernenn-Ø: | 10 mm | Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.: | 80 mm | Schraubenabmessung: | 12 x 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Upat, Ankersyste, Ankersystem, Anker, Dübeltechnik, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,6243* | € 0,8143* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,6897* | € 0,8997* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6201* | € 0,9501* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,7267* | € 0,9567* | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,8386* | € 1,0972* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|