Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4009269304863, Diverse Gartenschere RR 2500 Comfort Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1102236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4009269304863
EAN/GTIN:
     4009269304863
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4009269304863, Gartenschere RR 2500 Comfort Plus, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Länge Griff:
13,5 cm
Gesamtlänge:
19,5 cm
Schnittstärke:
2,2 cm
Schneidwinkel:
30 °
Länge Klinge:
4,5 cm
Eigenschaft Klinge:
Gehärtet
Gewicht:
240 g
Farbe:
Rot
Marke:
Wolf-Garten
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, Blumenschere, Gartenschere, astschere wolf garten, astschere, Schere, GARTENSCHERE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 21,48*
2 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 17,41*
€ 22,03*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 17,45*
€ 22,22*
1
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 23,74*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 18,90*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.