Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X644321 Herst.-Nr.: 73CFA002650 EAN/GTIN: 4009269304863 |
| |
|
| | |
| Die Gartenschere RR 2500 Comfort Plus von Wolf Garten liefert einen stummelfreien Schnitt, welcher für eine schnellere Wundheilung am Ast sorgt. Die RR 2500 Comfort Plus Gartenschere schneidet Äste bis zu einem Durchmesser von 22 mm und ist für Links- als auch Rechtshänder geeignet. Die Gartenschere verfügt über eine Einhand-Verriegelung und eine antihaftbeschichtete Klinge. Features: Schnittstärke bis 22 mm Stummelfreier Schnitt Für Links- und Rechtshänder Weitere Informationen: | | Schnitt-Stärke: | 22 mm | Besonderheiten: | Antihaftbeschichtet + Einhand-Sicherheitsverschluss + Für Rechts- und Linkshänder | Schneideprinzip: | Bypass | Produkt-Art: | Gartenschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,90* | € 21,48* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 17,41* | € 22,03* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 17,45* | € 22,22* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,55* | € 23,74* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 18,90* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|