Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkernbohrmaschine OPTIdrill DM 98V, 3071198


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104115
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3071198
EAN/GTIN:
     4030635038747
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3071198, Mit stufenlos einstellbarer Drehzahl, wenn es auf Zuverlässigkeit, Präzision und wirtschaftliches Arbeiten ankommt, Geringes Gewicht: Rahmen aus Magnesiumdruckguss. Stabile Bohrerführung durch langausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung. Ideal für die Baustelle: geerdet und doppelt isoliert. Sichere Schalteranordnung. Hohe Magnethaltekraft. Hochwertige Konstruktion. Automatische Innenschmierung: Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet. Interne Selbstschmierungsfunktion für eine längere Lebensdauer des Getriebes. Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe. Ausstattungsdetails:, Motor, Leistungsstark. Hohes Drehmoment. Geringe Wartung. Führungen, Sichere Führungen für Stabilität und Präzision. Kühlmitteltank, Abnehmbar. Externe Befestigung. Durchdacht und praktisch. Handgriffe, Ergonomische robuste Griffe zum Zollausbalancierten Zoll Halten und Befestigen der Maschine. Robuste Handkurbel. Spindelaufnahme, MK Aufnahme. Weldon-Schaft. Drehzahl, Stufenlos einstellbar. Lieferumfang: Transportkoffer. Kühlmitteltank. Sicherheitskette.Schnellwechselfutter. Werkzeug., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25000 GRAMM
Varioantrieb:
?
Magnetfußbreite:
103 mm
Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf):
160 370 min¯¹
Magnet-Haltekraft:
17 kN
Gewicht (Netto) ca.:
18,5 kg
Aufnahmeleistung:
2,18 kW
Magnetfußlänge:
202 mm
Anschlussspannung:
230 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
240 mm
Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert:
28 mm
Länge (Produkt) ca.:
330 mm
Höhe (Produkt) ca.:
450 650 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub:
75 mm
Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub:
98 mm
EMV-Klasse:
C2
Norm:
DIN EN 55011
Schutzart:
IP 42
Pinolenvorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK3
Steuerung der Drehzahlregelung:
stufenlos
Bohreraufnahme:
Weldon 3/4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,84*
€ 997,56*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 892,53*
€ 1.002,2532*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,24*
€ 1.038,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,39*
€ 1.155,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,34*
€ 1.235,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,42*
€ 1.195,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,18*
€ 1.169,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,63*
€ 1.152,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,24*
€ 1.134,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.