Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer OPTIMUM DM 98 V Magnetbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3071198
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3071198
EAN/GTIN:
     4030635038747
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Artikelbeschreibung:
Magnet-Kernbohrmaschine mit stufenlos einstellbarer Drehzahl, wenn es auf Zuverlässigkeit, Präzision und wirtschaftliches Arbeiten ankommt - Sichere Schalteranordnung - Alle Rahmen aus Magnesiumdruckguss, geringes Gewicht. - Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle - Hohe Magnethaltekraft - Automatische Innenschmierung, das Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet - Hochwertige Konstruktion - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe - Interne Selbstschmierungsfunktion damit wird eine längere Lebensdauer des Getriebes gewährleistet Ausstattungsdetails: Motor - leistungsstarker Motor mit hohen Drehmoment und geringer Wartung Führungen - Sichere Führungen für Stabilität und Präzision Kühlmitteltank - Abnehmbarer Kühlmitteltank - externe Befestigung - Durchdacht und praktisch Handgriffe - Ergonomische robuste Griffe zum „ausbalancierten“ Halten / Befestigen der Maschine. - Robuste Handkurbel Spindelaufnahme - MK Aufnahme - Weldon-Schaft Drehzahleinstellung - stufenlos einstellbar
Technische Daten:
Aufnahmeleistung: 2,18 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Länge ca.: 330 mm Breite/Tiefe ca.: 240 mm Höhe ca.: 450 – 650 mm Gewicht ca.: 25 kg Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: Ø 98 mm Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub: 75 mm Kernbohrer-Durchmesser max. bei automatischem Vorschub: Bohrtiefe max. Kernbohren bei automatischem Vorschub: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert: Ø 28 mm Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutter montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Dauerbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Dauerbetrieb: Spindelaufnahme: Weldon 3/4“ MK 3 Aufnahme Weldonschaft: Ø 19 mm Gewindebohreraufnahme: Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf): 160 – 340 min-1 stufenlos Drehzahl(en) im Leerlauf (Linkslauf): Drehzahl(en) unter Last (Rechtslauf): Drehzahl(en) unter Last (Linkslauf): Magnet-Haltekraft: 17 KN Magnetfußlänge: 202 mm Magnetfußbreite: 103 mm Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Erläuterung Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Schalldruckpegel Lp: Schallleistungspegel Lw: Messunsicherheit K: Vibration: Varioantrieb: Gewindeschneiden: Dauermagnet: Pinolenvorschub: Schnellspannfutter: EMV-Klasse: C2 Norm: DIN EN 55011
Lieferumfang:
- Transportkoffer - MK Aufnahme - Kühlmitteltank - Sicherheitskette - Schnellwechselfutter - Werkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
25 kg
technische Daten:
Länge ca.: 330 mm Breite/Tiefe ca.: 240 mm Höhe ca.: 450 – 650 mm Gewicht ca.: 25 kg Aufnahmeleistung: 2,18 kW Spindel: MK3 Bohrer: Weldon 3/4 " im Leerlauf (Rechtslauf): 160 – 340 min¯¹ Steuerung der Drehzahlregelung: stufenlos Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 98 mm Bohrtiefe max. bei manuellem Vorschub: 75 mm Haltekraft: 17 KN Fußlänge: 202 mm Fußbreite: 103 mm EMV-Klasse: C2 Norm: DIN EN 55011 Durchmesser max. direkt montiert: 28 mm
Lieferumfang:
- Transportkoffer - Kühlmitteltank - Sicherheitskette - Schnellwechselfutter - Werkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,31*
€ 994,36*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 892,28*
€ 999,0632*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,43*
€ 1.035,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,77*
€ 1.153,20*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,36*
€ 1.183,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,52*
€ 1.137,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,05*
€ 1.113,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,47*
€ 1.097,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,31*
€ 1.086,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.