Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge Holzstar TKS 316 E (230 V), 5902316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104213
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5902316
EAN/GTIN:
     4036351260349
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
holzstar tischkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5902316, Mobil zum Besäumen von Brettern, für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte, Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar. Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel und Skala. Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar. Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch. Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen. Lieferung erfolgt unmontiert. Lieferumfang: Fahrwerk. Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag. Tischverlängerung. Kombinierter Parallel-/Gehrungsanschlag. HM-Sägeblatt Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24. Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch. Schiebestock., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
49500 GRAMM
Abgabeleistung:
1,6 kW
Absaugstutzendurchmesser:
100 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1050 mm
Länge (Produkt) ca.:
1600 mm
Aufnahmeleistung:
2,2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Drehzahl Sägeblatt:
2800 min¯¹
Motor Drehzahl:
2800 min¯¹
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
290 mm
Durchmesser Sägeblatt:
315 mm
Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz:
35 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
53 kg
Tischbreite:
550 mm
Max. Schnitthöhe 45°:
60 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
600 mm
Tischlänge:
800 mm
Max. Schnitthöhe 90°:
83 mm
Tischhöhe:
850 mm
Gesamt Stromaufnahme:
9 A
Sägeblattneigung:
90 45 °
Schutzart Antriebsmotor:
IP 54
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S6 40%
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, TKS 316 E (230 V), TISCHKREISSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 278,23*
€ 341,4774*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,15*
€ 393,20*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,54*
€ 395,49*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,78*
€ 421,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,49*
€ 470,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,03*
€ 468,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,54*
€ 399,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.