| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4458150 Herst.-Nr.: 5902316 EAN/GTIN: 4036351260349 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Zum Besäumen von Brettern, für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte - Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar - Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel und Skala - Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar - Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch - Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen - Lieferung erfolgt unmontiert Merkmale: - Neigungs- und Höheneinstellung des Sägeblattes - Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag - Fahrwerk mit zwei Rädern und Griffen Technische Daten: Besäumlänge: Schnittbreite mit Parallelanschlag: 290 mm Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: Sägeblattneigung: 90° – 45° Max. Schnitthöhe 90°: 83 mm Max. Schnitthöhe 45°: 60 mm Max. Schnitthöhe -45°: Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt: 315 mm Durchmesser Vorritzsägeblatt: Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt: 2800 min-1 Drehzahl Vorritzsägeblatt: Formatschiebeschlittenlänge: Formatschiebeschlittenbreite: Tischlänge: 800 mm Tischbreite: 550 mm Tischhöhe: 850 mm Leistung Antriebsmotor: Leistung Vorritzmotor: Aufnahmeleistung: 2,2 kW Absaugstutzendurchmesser: 100 mm Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz: 35 mm Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Absicherung: Gesamt Stromaufnahme: 9 A Aufnahmeleistung: Länge (Produkt) ca.: 1600 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 600 mm Höhe (Produkt) ca.: 1050 mm Gewicht (Netto) ca.: 53 kg Lieferumfang: - Fahrwerk - Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag - Tischverlängerung - Kombinierter Parallel-/Gehrungsanschlag - HM-Sägeblatt Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24 - Sägeblattschutzhaube mit Absaugschlauch - Schiebestock
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 49,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,82* | € 363,03* | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 298,57* | € 363,2373* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,25* | € 392,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,55* | € 419,26* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,91* | € 443,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|