Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwagenheber WWH 40003 PH, 6201131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104275
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6201131
EAN/GTIN:
     4036351260905
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
Rangier Hydraulikheber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6201131, Pneumatisch-hydraulische Spezialausführung für den Werkstatteinsatz, Kontrolliertes, sicheres Heben und Senken. Zum Betrieb mit Druckluft von einem externen Erzeuger. Hartverchromte Kolben mit extra glatter Oberfläche. Kompakte Bauweise. Mit stabilen Rollen aus PU-beschichtetem Gusseisen. T-Griff zum leichten Rangieren. Mit praktischem Tragegriff am Gehäuse. Die beiden Gusseisen-Aufsatzstückekönnen für die Erweiterung der Hubhöhe einzeln oder auch aufeinander aufgesteckt verwendet werden.Lieferumfang: Gusseisen-Aufsatzstück, 45 mm. Gusseisen-Aufsatzstück, 75 mm., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Tragkraft:
10 / 20 / 40 t
Luftbedarf:
110 l/Hub
Höhe (Produkt) ca.:
125 mm
Unterfahrhöhe min.:
125 mm
Endhöhe(n):
284 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
295 mm
Gewicht (Netto) ca.:
44 kg
Hub:
49 / 53 / 57 mm
Länge (Produkt) ca.:
830 mm
Betriebsdruck:
9 12 bar
Weitere Suchbegriffe: Rangierheber, Rangierwagenheber, rangier hydraulikheber unicraft, druckluft wagenheber, WWH 40003 PH, RANGIERWAGENHEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.353,38*
€ 1.463,84*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.352,10*
€ 1.506,2147*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,14*
€ 1.509,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.929,45*
€ 2.055,45*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,12*
€ 1.795,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,05*
€ 1.779,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,26*
€ 1.722,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,41*
€ 1.689,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,14*
€ 1.659,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.