Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 H, Gedore Hartmetall-Flachschaber 250 mm 4523000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-111638
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4523000
EAN/GTIN:
     4017981468251
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit eingelöteter HM-Pl...
gedore dichtungsschaber
dichtungsschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 H, Hartmetall-Flachschaber 250 mm 4523000 Eingelötete Hartmetallplatte, Mit Holzgriff, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
350 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge [mm]:
365 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klinge auswechselbar:
Nein
Klingenbreite:
30,0 mm
Klingenlänge:
250 mm
Klingenstärke:
5,0 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,35 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber 250mm, Schaber, HARTMETALL-FLACHSCHABER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,72*
€ 52,55*
4 Tage
82
10
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 52,88*
4 Tage
82
10
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 53,46*
1
€ 4,90*
ab € 45,24*
€ 61,24*
Lager 260
88
1
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 61,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.