Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Rolltasche SP, 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1130686
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626726000
EAN/GTIN:
     4007430314406
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626726000, Bestehend aus: S 2-Bits
L=25 mm (16 St.): PZ1. PZ2. PZ2. PZ3. PH1. PH2. PH2. PH3. T15. T20. T20. T25. T25. T30. SL3. SL5.5
L=50 mm (7 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
L=89 mm (6 St.): PZ1. PZ2. PH2. T20. T25. SL5.5
1 x Handgriff
Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität), Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
395 GRAMM
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
18.500 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
6.500 cm
Bruttogewicht:
0.395 kg
BAA059001:
626726000 statistische Warennummer: 82079030000
BAA271001:
4007430314406
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, bit-satz, Bit, BIT-ROLLTASCHE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 25,00*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 25,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,06*
€ 25,30*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,24*
€ 25,30*
1
€ 5,00*
ab € 18,25*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.