Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Bit-Rolltasche SP, 30-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Bit-Rolltasche SP, 30-tlg.
Metabo Bit-Rolltasche SP, 30-tlg.
Metabo Bit-Rolltasche SP, 30-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p980951
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626726000
EAN/GTIN:
     4007430314406
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bestehend aus: S 2-Bits
L=25 mm (16 St.): PZ1. PZ2. PZ2. PZ3. PH1. PH2. PH2. PH3. T15. T20. T20. T25. T25. T30. SL3. SL5.5
L=50 mm (7 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3
L=89 mm (6 St.): PZ1. PZ2. PH2. T20. T25. SL5.5
1 x Handgriff
Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität); Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits
Weitere Informationen:
Hersteller:
Metabo
Verpackung:
Tasche
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl Teile:
30
Anzahl der Teile:
30
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, bit-satz, Schrauber-Bit-Sortimente, Zubehör für Schrauber, Schrauber-Bit-Sortimente / -Sätze, 626726000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 25,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 25,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,06*
€ 25,30*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,24*
€ 25,30*
1
€ 5,00*
ab € 18,25*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.