Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56218306 Herst.-Nr.: 626726000 EAN/GTIN: 4007430314406 |
| |
|
| | |
| Bit-Rolltasche SP, 35-tlg 626726000 Bestehend aus: S 2-Bits L=25 mm (16 St.): PZ1. PZ2. PZ2. PZ3. PH1. PH2. PH2. PH3. T15. T20. T20. T25. T25. T30. SL3. SL5.5 L=50 mm (7 St.): PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, H4, SL3 L=89 mm (6 St.): PZ1. PZ2. PH2. T20. T25. SL5.5 1 x Handgriff Bits aus Chrom-Vanadium Stahl (S2-Qualität) Bits mit Farbcodierung für ein schnelles und einfaches Auffinden des passenden Bits Weitere Informationen: | | Anzahl der Bits gesamt: | 30 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,00* | € 25,00* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,94* | € 25,11* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,06* | € 25,30* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,24* | € 25,30* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 18,25* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|