Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe 180 mm P 120, NK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131056
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624101000
EAN/GTIN:
     4007430431899
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

624101000, Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich
Für grobe und feine Schleifarbeiten
Bearbeiten von Schweißnähten, Entrosten, Entgraten
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit
Gleichmäßiges Schliffbild
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller!
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34 GRAMM
Durchmesser x Bohrung:
180 x 22.23 mm
Körnung:
P 120
Max. Drehzahl:
8500 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
17.800 cm
Breite (Verpackung):
17.800 cm
Höhe (Verpackung):
2.500 cm
Bruttogewicht:
0.034 kg
BAA059001:
624101000 statistische Warennummer: 68053000000
BAF016001:
178
BAA271001:
4007430431899
BAG921001:
141.666666666667
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,26*
6 Tage
46
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,91*
€ 1,32*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,34*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.