Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe D180xBohrung22,23mm K.P120 Normalkorund Stahl/NE-Metalle Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1641249
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624101000
EAN/GTIN:
     4007430431899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Geeignet für den Einsatz im gesamten Metallbereich Für grobe und feine Schleifarbeiten Bearbeiten von Schweißnähten · Entrosten · Entgraten Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit Gleichmäßiges Schliffbild Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser x Bohrung: 180mm · Verkaufseinheit / Verpackungseinheit: 1 / 25
Weitere Informationen:
Ø:
180 mm
Körnung:
P 120
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,27*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,29*
5 Tage
48
25
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,30*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,35*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.