Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Betonbohrer classic 5,0 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131673
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627626000
EAN/GTIN:
     4007430069504
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 5mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627626000, Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
Oberfläche: kugelgestrahlt
Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
15 GRAMM
Durchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
18.000 cm
Breite (Verpackung):
4.000 cm
Höhe (Verpackung):
0.500 cm
Bruttogewicht:
0.015 kg
BAA059001:
627626000 statistische Warennummer: 82075030000
BAA271001:
4007430069504
AAA032f001:
5
AAA081f001:
85
AAA243f001:
50
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, schlagbohrer metabo, HM-BETONBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,03*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,35*
€ 2,04*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,23*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,24*
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.