Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Beton; Ø: 5mm; L: 85mm; Metall; Hartmetall; Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer; für Beton; Ø: 5mm; L: 85mm; Metall; Hartmetall; Classic
Bohrer; für Beton; Ø: 5mm; L: 85mm; Metall; Hartmetall; Classic
Artikel-Nr.:
     2805-MTB.627626
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627626000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
schlagbohrer metabo
Hersteller: METABO
Material: Metall
Länge: 85mm
Entspricht Norm: DIN 8039
Werkzeuganwendung: Beton
Einheitspreis: Nein
Material des Endstücks: Hartmetall
Länge des Arbeitsteils: 50mm
Herstellerserie: Classic
Bohrerdurchmesser: 5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Beton
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,98*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 2,00*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,48*
€ 2,22*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.