Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132574
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616274000
EAN/GTIN:
     4007430210432
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616274000, Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung vonrostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Härte: hart
Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ? 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
191 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 46-T
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
230 x 1.9 x 22.23 mm
Ausführung:
gerade
Max. Drehzahl:
6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
23.000 cm
Breite (Verpackung):
23.000 cm
Höhe (Verpackung):
0.100 cm
Bruttogewicht:
0.194 kg
BAA059001:
616274000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430210432
BAG921001:
110
AAA026f001:
AAA017v001
AAA040f001:
800
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, NOVORAPID
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,28*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,31*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,51*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,03*
€ 2,58*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0844*
€ 2,6344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.