Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe INOX 230x1,9 x 22,23mm 616274000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe INOX 230x1,9 x 22,23mm 616274000
Trennscheibe INOX 230x1,9 x 22,23mm 616274000
Artikel-Nr.:
     3517A-46236008
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616274000
EAN/GTIN:
     4007430210432
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe INOX 230x1,9 x 22,23mm 616274000

Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung Gute Schnittleistung bei guter Standzeit Härte: hart Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl = 0,1 %) Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
1,9 mm
Max. Drehzahl:
6600 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
flach
Topfscheibe:
nein
Diamantscheibe:
nein
Geeignet für Asphalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 2,31*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,35*
4 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,03*
€ 2,64*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,0844*
€ 2,6944*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1476*
€ 2,7776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6944*
€ 3,20634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5444*
€ 3,02784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4744*
€ 2,94454
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0844*
€ 2,48044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.