Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Trennscheibe Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Trennscheibe Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung
Metabo Trennscheibe Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung
Metabo Trennscheibe Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung
Metabo Trennscheibe Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, Inox, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p335247
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61627400
EAN/GTIN:
     4007430210432
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Qualität Novorapid: leistungsstarke Einstiegsklasse
Dünne Trennscheibe für die Bearbeitung von rostfreien, dünnwandigen Materialien, wie z.B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte usw., als auch für die allgemeine Metallbearbeitung
Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
Härte: hart
Geringerer Materialverbrauch, kraftsparend, geringere Maschinenbelastung
Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
6600
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Durchmesser:
230
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
230 x 1,9 x 22,23 mm
Ursprungsland:
HU
Bruttogewicht:
0,192 kg
max. Drehzahl:
6.600 U/min
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
1,9 mm
Qualitätsklasse:
A 46-T
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x1,9x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Metabo, Novorapid, 230, x, 1,9
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,35*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,39*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,67*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,04*
€ 2,69*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0944*
€ 2,7444*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.