Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblätter BiM 225 x 0,9 mm/1,4 Inhalt = 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132754
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631493000
EAN/GTIN:
     4007430440921
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

631493000, Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
141 GRAMM
Materialeignung:
Bleche 1,5-4 mm / Profile Ø 5-175 mm / Profile 5-175 mm / fü
Ausführung:
geschränkt / gefräst
Materialausführung:
BiM
Gesamtlänge:
225 mm
Dicke:
0.9 mm
Zahnteilung:
1,4mm/ 18 TPI
entspricht Bosch Type:
S 1122 EF
Verkaufseinheit:
5
Ursprungsland:
CH
Länge (Verpackung):
27.000 cm
Breite (Verpackung):
5.000 cm
Höhe (Verpackung):
0.500 cm
Bruttogewicht:
0.141 kg
BAA059001:
631493000 statistische Warennummer: 82029920000
BAB264001:
0.9
BAA271001:
4007430440921
BAA018001:
225
AAA002f001:
225
AAA040f001:
50
Weitere Suchbegriffe: metabo säbelsägeblatt metall, eisensägeblatt, metallsägeblatt metabo, SÄBELSÄGEBLÄTTER
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,32*
€ 20,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 20,28*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 15,13*
€ 20,37*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,35*
€ 20,78*
6 Tage
55
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,06*
€ 20,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.