Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-46236099 Herst.-Nr.: 631493000 EAN/GTIN: 4007430440921 |
| |
|
| | |
| Sägeblatt Säbel Metall 225x0,9mm 631493000 Bruchfest, flexibel, Säbelsägeblätter < 1,0 mm Dicke Weitere Informationen: | | Stichsägeblätter: | nein | Kreissägeblätter: | nein | Schaumstoffsägeblätter: | nein | Säbelsägeblätter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,32* | € 20,13* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,04* | € 20,28* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 15,13* | € 20,37* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,35* | € 20,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,06* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,026* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|