Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder 30 x 533 mm P120 ZK RBS Inhalt = 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1132924
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626286000
EAN/GTIN:
     4007430211309
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626286000, Zum Einsatz im gesamten Metallbereich, speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband, dicht gestreut mit Baumwollunterlage.
Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild.
Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
137 GRAMM
Abmessungen:
30 x 533 mm
Körnung:
P 120
Verkaufseinheit:
10
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
14.000 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
31.500 cm
Bruttogewicht:
0.137 kg
BAA059001:
626286000 statistische Warennummer: 68051000000
BAF016001:
30
BAA271001:
4007430211309
AAA002f001:
533
AAA040f001:
30
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,56*
€ 13,28*
6 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 13,80*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,39*
€ 14,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 14,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,21*
€ 15,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.