Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder B30xL533mm K.P120 Zirkonkorund f.Akkurohrbandschleifer 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1642769
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626286000
EAN/GTIN:
     4007430211309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zum Einsatz im gesamten Metallbereich · speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen/ Edelstahl. Hochleistungsschleifband · dicht gestreut mit Baumwollunterlage. Hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit. Gleichmäßiges Schliffbild. Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit: 25-35 m/s Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen: 533mm · Verkaufseinheit: 10
Weitere Informationen:
Körnung:
P 120
Breite:
30 mm
Länge:
533 mm
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,56*
€ 13,28*
5 Tage
44
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 13,80*
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,39*
€ 14,38*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.